MAKITA - Akku-Multi-Tool CTX 10.8-12V 6000-20000min-1 o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM30DZ
Mit Schraubenschlüssel - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381819442
Sonepar Artikelnummer
120709997
Hersteller Artikelnummer
TM30DZ
Hersteller Typ
TM30DZ
Hersteller Artikel Nr.:
TM30DZ
Mit Schraubenschlüssel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.120 kg
Praktisches Akku-Multi-Tool für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. schneiden, schleifen, abtragen und vieles mehr. Betrieben mit 12 V max CXT Akku, die Oszillationsrate kann von 6.000 bis 20.000 min-¹ eingestellt werden. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, inkl. Schleifpapier K60, K120, K240 (jew. 1 Stk.)