MAKITA - Akku-Multifunktionsantrieb LXT18V XPT 0-9700U/min o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUX18Z
Antriebsart - Akku
Leerlaufdrehzahl - 9700 1/min
Gewicht - 10.3 kg
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381732079
Sonepar Artikelnummer
120964473
Hersteller Artikelnummer
DUX18Z
Hersteller Typ
DUX18Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUX18Z
Antriebsart:
Akku
Leerlaufdrehzahl:
9700 1/min
Gewicht:
10.3 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.924 kg
Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau. Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort. Lieferung ohne Akku und Ladegerät


