MAKITA - Akku-Multifunktionsantrieb LXT18V XPT+Motorsensenaufs o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUX18ZX1
Antriebsart - Akku
Leerlaufdrehzahl - 9700 1/min
Gewicht - 10.3 kg
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381732093
Sonepar Artikelnummer
120964474
Hersteller Artikelnummer
DUX18ZX1
Hersteller Typ
DUX18ZX1
Hersteller Artikel Nr.:
DUX18ZX1
Antriebsart:
Akku
Leerlaufdrehzahl:
9700 1/min
Gewicht:
10.3 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.700 kg
Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit leistungsfähigen bürstenlosen Motor. Diverses Zubehör für die Gartenarbeit ist separat erhältlich. Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort. Lieferung inkl. Motorsensenaufsatz EM408MP und Fadenkopf. Lieferung ohne Akku und Ladegerät


