MAKITA - Akku-Nietzange 18V 10kN Hub:25mm o. Akku/Ladeger./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRV150Z
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 2.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381876445
Sonepar Artikelnummer
120709990
Hersteller Artikelnummer
DRV150Z
Hersteller Typ
DRV150Z
Hersteller Artikel Nr.:
DRV150Z
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.140 kg
Ein kabellose Nietzange für 2,4 bis 4,8 mm Nieten. Das Werkzeug ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert und liefert eine hohe Zugkraft von 10kN bei einer Hublänge von 25mm. Das Werkzeug ist leistungsstark und dennoch einfach zu bedienen. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.


