MAKITA - Akku-Nietzange 18V 20kN Hub:30mm o. Akku/Ladeger./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRV250Z
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381876360
Sonepar Artikelnummer
120709992
Hersteller Artikelnummer
DRV250Z
Hersteller Typ
DRV250Z
Hersteller Artikel Nr.:
DRV250Z
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.300 kg
Ein kabellose Nietzange für 4,8 bis 6,4 mm Nieten. Das Werkzeug ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert und liefert eine hohe Zugkraft von 20kN bei einer Hublänge von 30mm. Das Werkzeug ist leistungsstark und dennoch einfach zu bedienen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


