MAKITA - Akku-Pendelhub-Stichsäge 18V/2x5Ah Hubh.26mm 4stufig Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJV181RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.6 kg
Hub - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381676700
Sonepar Artikelnummer
120571441
Hersteller Artikelnummer
DJV181RTJ
Hersteller Typ
DJV181RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DJV181RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 .. 3500 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Schnitttiefe in Holz:
135 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
10 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
10 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Schwenkbereich:
45 °
Länge:
298 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
189 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
6.440 kg


