MAKITA - Akku-Pendelhub-Stichsäge 18V Hubh.18mm o.Akku/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJV186Z
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672290
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050011855
Sonepar Artikelnummer
121378479
Hersteller Artikelnummer
DJV186Z
Hersteller Typ
DJV186Z
Hersteller Artikel Nr.:
DJV186Z
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
1.900 kg
Schnittwinkel: 0–45° (beidseitig verstellbar), Staubabsaugung über Gehäuseöffnung + optionaler Absaugadapter, Ergonomischer Softgriff, Kompaktes und handliches Design, Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, 3-fach Pendelhub plus Neutralstellung, Schlankes Design mit gummiertem Griff für mehr Komfort, Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°, Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz