MAKITA - Akku-Pendelhub-Stichsäge 18V Hubh.26mm o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJV180ZX
Nennspannung - 18 V
Hub - 26 mm
Leerlaufhubzahl - 0 .. 2600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050005366
Sonepar Artikelnummer
121151741
Hersteller Artikelnummer
DJV180ZX
Hersteller Typ
DJV180ZX
Hersteller Artikel Nr.:
DJV180ZX
Nennspannung:
18 V
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
0 .. 2600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Schwenkbereich:
45 °
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
84 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
95 dB(A)
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.900 kg


