Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Presswerkzeug 18V 120kN +Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Presswerkzeug 18V 120kN +Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTC302ZK

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 82029980

  • Gewicht - 7.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050006974

Sonepar Artikelnummer

121378481

Hersteller Artikelnummer

DTC302ZK

Hersteller Typ

DTC302ZK

Hersteller Artikel Nr.:

DTC302ZK

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

7.500 kg

Die hohe Presskapazität ist ideal für das Verpressen von Kontakten an Leitungen mit großem Durchmesser. Automatische Rückzugsfunktion stellt die Pressbacken nach erfolgtem Pressvorgang in die Ausgangsposition zurück. Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports. LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort