Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Radio FM/AM/DAB+ BT IP64 12-18V Ladefunkt. o.Akku/Ladeg

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DMR301

  • Ausführung - Baustellenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381899550

Sonepar Artikelnummer

120930413

Hersteller Artikelnummer

DMR301

Hersteller Typ

DMR301

Hersteller Artikel Nr.:

DMR301

Ausführung:

Baustellenradio

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

5

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

grün

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

7.588 kg

Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth-Funktion. Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Akkus 12 V max (früher 10,8 V), 14,4 V und 18 V. Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten. Schutzklasse IP64 für Spritzwasser. Mit Flaschenöffner auf der Rückseite. Empfang von FM/DAB/DAB+ sowie Bluetooth-Funktion, Ladefunktion und IP64-zertifiziert.