Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Radio FM/AM IP64 14.4-18V ohne Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DMR116

  • Ausführung - Baustellenradio

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381750608

Sonepar Artikelnummer

121023957

Hersteller Artikelnummer

DMR116

Hersteller Typ

DMR116

Hersteller Artikel Nr.:

DMR116

Ausführung:

Baustellenradio

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

blau

Funkuhr:

Ja

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

4.900 kg

Bis zu 37 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung eines 6,0 Ah Akkus. Wetterfest und wasserresistent. Die perfekte Wahl für die Baustellenumgebung. Dieses Radio kann mit 14,4 V bis 18 V LXT, G-Serie Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät