Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Radio FM/DAB+ Bluet. AUX IP64 2x4.9W 7.2-18V ohne Akku

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DMR112

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381870160

Sonepar Artikelnummer

120609439

Hersteller Artikelnummer

DMR112

Hersteller Typ

DMR112

Hersteller Artikel Nr.:

DMR112

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

10

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

blau

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

4.910 kg

Robustes Bluetooth-Radio mit Schutzklasse IP64. Betrieb mit 7,2 V - 18 V Akkus oder Netzstrom. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht die Verbindung zu Ihrem Musik-Player. AUX-Anschluss und USB-Anschluss zum Aufladen des Telefons. Geeignet für den Empfang von FM, DAB und DAB+. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.