Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Radio mit Laterne XPT AM/FM 190-260lm o.Akku u.Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DMR055

  • Ausführung - Baustellenradio

  • Farbe - blau

  • Funkuhr - Ja

  • CD-Player - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381763479

Sonepar Artikelnummer

121022086

Hersteller Artikelnummer

DMR055

Hersteller Typ

DMR055

Hersteller Artikel Nr.:

DMR055

Ausführung:

Baustellenradio

Farbe:

blau

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.400 kg

Die DMR055 ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann AM / FM empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen.