Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Radio mit Laterne XPT AM/FM 95-310lm o. Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DMR057

  • Ausführung - Baustellenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381769358

Sonepar Artikelnummer

121114892

Hersteller Artikelnummer

DMR057

Hersteller Typ

DMR057

Hersteller Artikel Nr.:

DMR057

Ausführung:

Baustellenradio

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

9

Stromversorgung:

sonstige

Farbe:

blau

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.400 kg

Die DMR057 ist Radio und Laterne, die einen 360° Leuchtbereich bietet, in einem. Das Radio kann FM empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.