Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Radio mit Laterne XPT DAB+/FM 95-310lm o.Akku u.Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DMR056

  • Ausführung - Baustellenradio

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - blau

  • Funkuhr - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381763509

Sonepar Artikelnummer

121022087

Hersteller Artikelnummer

DMR056

Hersteller Typ

DMR056

Hersteller Artikel Nr.:

DMR056

Ausführung:

Baustellenradio

DAB+:

Ja

Farbe:

blau

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

1.448 kg

Die DMR056 ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann FM /DAB / DAB+ empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen. Auf der Oberseite ist ein Taschenlampe angebracht und die Lichtwärme der Laterne kann in 3 Stufen gewählt werden. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.