MAKITA - Akku-Rasenmäher 18V 20-75mm Schnitth. 30L o.Akku+Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLM330Z
Nennspannung - 18 V
Schnittbreite - 330 mm
Volumen Fangeinrichtung - 30 l
Gewicht mit Akkupack - 10.78 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381757904
Sonepar Artikelnummer
121022069
Hersteller Artikelnummer
DLM330Z
Hersteller Typ
DLM330Z
Hersteller Artikel Nr.:
DLM330Z
Nennspannung:
18 V
Schnittbreite:
330 mm
Volumen Fangeinrichtung:
30 l
Gewicht mit Akkupack:
10.78 kg
Roboter:
Nein
Schnitthöhe:
20 .. 75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
14.500 kg


