MAKITA - Akku-Rasenmäher 1x18V/4Ah 20-75mm Schnitth. 30L Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLM330SM
Nennspannung - 18 V
Schnittbreite - 330 mm
Volumen Fangeinrichtung - 30 l
Gewicht mit Akkupack - 10.78 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381757973
Sonepar Artikelnummer
121022068
Hersteller Artikelnummer
DLM330SM
Hersteller Typ
DLM330SM
Hersteller Artikel Nr.:
DLM330SM
Nennspannung:
18 V
Schnittbreite:
330 mm
Volumen Fangeinrichtung:
30 l
Gewicht mit Akkupack:
10.78 kg
Roboter:
Nein
Schnitthöhe:
20 .. 75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
14.100 kg


