MAKITA - Akku-Rasenmäher 2x18V 20-75mm Schnitth. 40L o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLM382Z
Nennspannung - 18 V
Schneidsystem - Sichelmesser
Schnittbreite - 380 mm
Volumen Fangeinrichtung - 40 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381891172
Sonepar Artikelnummer
120709979
Hersteller Artikelnummer
DLM382Z
Hersteller Typ
DLM382Z
Hersteller Artikel Nr.:
DLM382Z
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Schnittbreite:
380 mm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Gewicht mit Akkupack:
16.9 kg
Schnitthöhe:
20 .. 75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
18.600 kg


