MAKITA - Akku-Rasenmäher 2x18V 20-75mm Schnitth. 50L o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLM432Z
Nennspannung - 18 V
Schneidsystem - Sichelmesser
Schnittbreite - 430 mm
Volumen Fangeinrichtung - 50 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381891226
Sonepar Artikelnummer
120709981
Hersteller Artikelnummer
DLM432Z
Hersteller Typ
DLM432Z
Hersteller Artikel Nr.:
DLM432Z
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Schnittbreite:
430 mm
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Gewicht mit Akkupack:
17.5 kg
Schnitthöhe:
20 .. 75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
19.800 kg


