MAKITA - Akku-Rasenmäher 2x18V/2x5Ah 20-75mm Schnitth. 40L 2f.Ladeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLM382PT2
Nennspannung - 18 V
Schnittbreite - 380 mm
Volumen Fangeinrichtung - 40 l
Gewicht mit Akkupack - 16.9 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381891158
Sonepar Artikelnummer
120709978
Hersteller Artikelnummer
DLM382PT2
Hersteller Typ
DLM382PT2
Hersteller Artikel Nr.:
DLM382PT2
Nennspannung:
18 V
Schnittbreite:
380 mm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Gewicht mit Akkupack:
16.9 kg
Schnitthöhe:
20 .. 75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
22.000 kg


