Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Rasenmäher 2x18V/2x5Ah 20-75mm Schnitth. 50L 2f.Ladeger

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Rasenmäher 2x18V/2x5Ah 20-75mm Schnitth. 50L 2f.Ladeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLM432PT2

  • Nennspannung - 18 V

  • Schneidsystem - Sichelmesser

  • Schnittbreite - 430 mm

  • Volumen Fangeinrichtung - 50 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381891202

Sonepar Artikelnummer

120709980

Hersteller Artikelnummer

DLM432PT2

Hersteller Typ

DLM432PT2

Hersteller Artikel Nr.:

DLM432PT2

Nennspannung:

18 V

Schneidsystem:

Sichelmesser

Schnittbreite:

430 mm

Volumen Fangeinrichtung:

50 l

Gewicht mit Akkupack:

17.5 kg

Schnitthöhe:

20 .. 75 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84331110

Gewicht:

23.400 kg

Makita DLM432PT2 Akku-Rasenmäher, 2x18 V (36 V), 2x5 Ah, Schnitthöhe 20-75 mm, 50 L Auffangkorb, 2-fach-Ladegerät. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für mittlere bis große Rasenflächen, Dual-Akku-System für lange Laufzeit ohne Lärm und Abgase.