Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Rasentrimmer LTX 18V Schnittb.255/300mm o.Akku/Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Rasentrimmer LTX 18V Schnittb.255/300mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUR189Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 300 cm

  • Länge des Teleskopstiels - 1618 cm

  • Gewicht mit Akkupack - 3.3 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381858137

Sonepar Artikelnummer

120964469

Hersteller Artikelnummer

DUR189Z

Hersteller Typ

DUR189Z

Hersteller Artikel Nr.:

DUR189Z

Nennspannung:

18 V

Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:

300 cm

Länge des Teleskopstiels:

1618 cm

Gewicht mit Akkupack:

3.3 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.650 kg

Ein effizienter Fadentrimmer mit bürstenlosem Motor und Schlaufengriff. Ein einstellbarer Schaft, geringe Vibrationen und gute Ergonomie sorgen für eine gute Benutzerfreundlichkeit. Er ist mit einer automatischen Geschwindigkeitsregelung, zur Anpassung der Geschwindigkeit an die Last, ausgestattet. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.