MAKITA - Akku-Rasentrimmer LTX 18V XPT Schnittb.230/255/300mm o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUR191UZX3
Nennspannung - 18 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 300 cm
Länge des Teleskopstiels - 1836 cm
Gewicht mit Akkupack - 3.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381720434
Sonepar Artikelnummer
120964470
Hersteller Artikelnummer
DUR191UZX3
Hersteller Typ
DUR191UZX3
Hersteller Artikel Nr.:
DUR191UZX3
Nennspannung:
18 V
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
300 cm
Länge des Teleskopstiels:
1836 cm
Gewicht mit Akkupack:
3.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.613 kg


