MAKITA - Akku-Rasentrimmer LTX 2x18V/3Ah Schnittb.260mm + Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUR193RF
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 3 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 26 cm
Gewicht mit Akkupack - 2.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381760997
Sonepar Artikelnummer
121022078
Hersteller Artikelnummer
DUR193RF
Hersteller Typ
DUR193RF
Hersteller Artikel Nr.:
DUR193RF
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.660 kg


