MAKITA - Akku-Rasentrimmer LXT 18V Schnittb.260mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUR193Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 3 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 26 cm
Gewicht mit Akkupack - 2.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381762670
Sonepar Artikelnummer
121022079
Hersteller Artikelnummer
DUR193Z
Hersteller Typ
DUR193Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUR193Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
26 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672980
Gewicht:
3.580 kg


