MAKITA - Akku-Rasentrimmer XPT BL 18V/5Ah Schnittb.300mm + Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUR192LRT
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 30 cm
Länge des Teleskopstiels - 1623 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381730419
Sonepar Artikelnummer
121114905
Hersteller Artikelnummer
DUR192LRT
Hersteller Typ
DUR192LRT
Hersteller Artikel Nr.:
DUR192LRT
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
30 cm
Länge des Teleskopstiels:
1623 cm
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.9 m/s²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.000 kg


