Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Rasentrimmer XPT BL 18V Schnittb.300mm o. Akku/Ladeger

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Rasentrimmer XPT BL 18V Schnittb.300mm o. Akku/Ladeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUR192LZ

  • Nennspannung - 18 V

  • Schnittkreisdurchmesser des Trimmers - 30 cm

  • Länge des Teleskopstiels - 1623 cm

  • Gewicht mit Akkupack - 2.3 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381730327

Sonepar Artikelnummer

121114906

Hersteller Artikelnummer

DUR192LZ

Hersteller Typ

DUR192LZ

Hersteller Artikel Nr.:

DUR192LZ

Nennspannung:

18 V

Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:

30 cm

Länge des Teleskopstiels:

1623 cm

Gewicht mit Akkupack:

2.3 kg

Schwingungsemissionswert ah:

2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K:

1.9 m/s²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.400 kg

Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln. Höhere Ausgangsleistung als die DUR190 Serie. Für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.