MAKITA - Akku-Ratschenschlüssel CTX 10.8-12V 3/8'' 1/4'' o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WR100DZ
Länge - 341 mm
Breite - 67 mm
Höhe - 84 mm
Gewicht - 1.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381883610
Sonepar Artikelnummer
120709999
Hersteller Artikelnummer
WR100DZ
Hersteller Typ
WR100DZ
Hersteller Artikel Nr.:
WR100DZ
Länge:
341 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
84 mm
Gewicht:
1.2 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.000 kg
Kleiner und handlicher Ratschenschlüssel zum Einsatz in der Werkstatt geeignet. 47,5 Nm Drehmoment, 3/8" oder 1/4" Aufnahme, mit zwei verschiedenen Aufnahmeadaptern. Kann auch manuell verwendet werden. Rückwärtsgang und LED-Licht erleichtern die Arbeit. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


