MAKITA - Akku-Reciprosäge 18V/2x5Ah Holz/Rohre 255/130mm Ladeg/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJR187RTE
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3.8 kg
Hub - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381806190
Sonepar Artikelnummer
120709976
Hersteller Artikelnummer
DJR187RTE
Hersteller Typ
DJR187RTE
Hersteller Artikel Nr.:
DJR187RTE
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.8 kg
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
2300 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Länge:
439 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
231 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
7.810 kg


