MAKITA - Akku-Reciprosäge 18V Holz/Rohre 255/130mm o.Akku/Ladeg/Koffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJR187Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3.8 kg
Hub - 32 mm
Leerlaufhubzahl - 2300 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381806121
Sonepar Artikelnummer
120709977
Hersteller Artikelnummer
DJR187Z
Hersteller Typ
DJR187Z
Hersteller Artikel Nr.:
DJR187Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.8 kg
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
2300 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Länge:
439 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
231 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
3.650 kg


