MAKITA - Akku-Reciprosäge 18V Holz/Rohre 255/130mm o.Akku/Ladeg/Koffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJR189Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Hub - 22 mm
Leerlaufhubzahl - 3100 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381770972
Sonepar Artikelnummer
121114887
Hersteller Artikelnummer
DJR189Z
Hersteller Typ
DJR189Z
Hersteller Artikel Nr.:
DJR189Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Hub:
22 mm
Leerlaufhubzahl:
3100 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
88 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
99 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
410 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.430 kg


