MAKITA - Akku-Reciprosäge 18V Holz/Rohre 50/50mm o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DJR183Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg
Hub - 13 mm
Leerlaufhubzahl - 3000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381652292
Sonepar Artikelnummer
120645224
Hersteller Artikelnummer
DJR183Z
Hersteller Typ
DJR183Z
Hersteller Artikel Nr.:
DJR183Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Hub:
13 mm
Leerlaufhubzahl:
3000 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Länge:
398 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
1.530 kg


