MAKITA - Akku-Reciprosäge XGT40V/2x4Ah Holz/Rohre 255/130mm Ladeg/Kof

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JR001GM201
Nennspannung - 40 V
Akkukapazität - 4 Ah
Hub - 32 mm
Leerlaufhubzahl - 2300 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381893213
Sonepar Artikelnummer
120777175
Hersteller Artikelnummer
JR001GM201
Hersteller Typ
JR001GM201
Hersteller Artikel Nr.:
JR001GM201
Nennspannung:
40 V
Akkukapazität:
4 Ah
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
2300 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
4.5 kg
Länge:
457 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
233 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
12.020 kg


