MAKITA - Akku-Reciprosäge XGT40V Holz/Rohre 255/130mm o.Akku/Lade/Kof

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JR001GZ
Nennspannung - 40 V
Gewicht mit Akkupack - 4.5 kg
Hub - 32 mm
Leerlaufhubzahl - 2300 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381893237
Sonepar Artikelnummer
120777176
Hersteller Artikelnummer
JR001GZ
Hersteller Typ
JR001GZ
Hersteller Artikel Nr.:
JR001GZ
Nennspannung:
40 V
Gewicht mit Akkupack:
4.5 kg
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
2300 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
4.5 kg
Länge:
472 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
239 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
4.200 kg


