MAKITA - Akku-Rührgerät 18V XPT M14 ohne Akku/Koffer/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUT130Z
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - Nein
Werkzeugaufnahme - M14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381873413
Sonepar Artikelnummer
120641661
Hersteller Artikelnummer
DUT130Z
Hersteller Typ
DUT130Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUT130Z
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 350 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser:
165 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.680 kg


