MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 2kg 2x3AhAkkus Ladeger. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP453RFE
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 3 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 400 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381661249
Sonepar Artikelnummer
120528484
Hersteller Artikelnummer
DHP453RFE
Hersteller Typ
DHP453RFE
Hersteller Artikel Nr.:
DHP453RFE
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
42 Nm
Drehmomenteinstellung:
27 .. 42 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Max. Schlagzahl:
19500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
36 mm
Breite:
232 mm
Höhe:
79 mm
Länge:
227 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.960 kg


