MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 91/58Nm 16St. o.Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP458Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min
Max. Drehmoment - 50 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381653831
Sonepar Artikelnummer
120587269
Hersteller Artikelnummer
DHP458Z
Hersteller Typ
DHP458Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHP458Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 500 1/min
Max. Drehmoment:
50 Nm
Drehmomenteinstellung:
25 .. 50 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
79 mm
Länge:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.420 kg


