MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber 30/14Nm CTX 10.8-12V 2Ah Ladeg/Koff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HP333DSAE
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.3 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 450 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381872942
Sonepar Artikelnummer
120609457
Hersteller Artikelnummer
HP333DSAE
Hersteller Typ
HP333DSAE
Hersteller Artikel Nr.:
HP333DSAE
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 450 1/min
Drehmomenteinstellung:
30 .. 14 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
0.8 .. 10 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1700 1/min
Max. Schlagzahl:
25500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
21 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
229 mm
Länge:
193 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.080 kg


