MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber 50/25Nm 18V o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP485Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min
Drehmomenteinstellung - 50 .. 25 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381866156
Sonepar Artikelnummer
120609426
Hersteller Artikelnummer
DHP485Z
Hersteller Typ
DHP485Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHP485Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 500 1/min
Drehmomenteinstellung:
50 .. 25 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
255 mm
Länge:
182 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.370 kg


