MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber 91/58Nm 18V 2x5Ah Ladeger. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP458RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381815024
Sonepar Artikelnummer
120609424
Hersteller Artikelnummer
DHP458RTJ
Hersteller Typ
DHP458RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHP458RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 500 1/min
Max. Drehmoment:
91 Nm
Drehmomenteinstellung:
50 .. 25 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
76 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
255 mm
Länge:
182 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
6.180 kg


