MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 130/65Nm XPT o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP492Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 2.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment - 141 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050011770
Sonepar Artikelnummer
121313751
Hersteller Artikelnummer
DHP492Z
Hersteller Typ
DHP492Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHP492Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 550 1/min
Max. Drehmoment:
141 Nm
Drehmomenteinstellung:
65 .. 130 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2100 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
16 mm
Max. Schlagzahl:
31500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
76 mm
Vibration nach EN 60745:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
95 dB(A)
Breite:
81 mm
Höhe:
265 mm
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.700 kg


