MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 330/100Nm 2x5Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTW300RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381898041
Sonepar Artikelnummer
120964462
Hersteller Artikelnummer
DTW300RTJ
Hersteller Typ
DTW300RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DTW300RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Max. Drehmoment:
330 Nm
Mit Ladegerät:
Ja
Schlagzahl:
3500 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 2600 1/min
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.329 kg


