MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 330/100Nm o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTW300Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 3200 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381898003
Sonepar Artikelnummer
120964463
Hersteller Artikelnummer
DTW300Z
Hersteller Typ
DTW300Z
Hersteller Artikel Nr.:
DTW300Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 3200 1/min
Max. Drehmoment:
330 Nm
Drehmomenteinstellung:
100 .. 330 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Breite:
81 mm
Höhe:
246 mm
Länge:
144 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.380 kg


