MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 50/27Nm XPT 2x5Ah/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP490RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050009968
Sonepar Artikelnummer
121313749
Hersteller Artikelnummer
DHP490RTJ
Hersteller Typ
DHP490RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHP490RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 500 1/min
Max. Drehmoment:
65 Nm
Drehmomenteinstellung:
27 .. 50 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Vibration nach EN 60745:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
96 dB(A)
Breite:
81 mm
Höhe:
255 mm
Länge:
172 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.700 kg


