MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 50/27Nm XPT o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP490Z
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 1.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050010247
Sonepar Artikelnummer
121378477
Hersteller Artikelnummer
DHP490Z
Hersteller Typ
DHP490Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHP490Z
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.400 kg
Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel, Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl, LED mit Vor- und Nachglimmfunktion zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, Elektronisch regelbare Drehzahl, XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.