Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 54/30Nm 2x6Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 54/30Nm 2x6Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHP484RGJW

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 6 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381741675

Sonepar Artikelnummer

120930407

Hersteller Artikelnummer

DHP484RGJW

Hersteller Typ

DHP484RGJW

Hersteller Artikel Nr.:

DHP484RGJW

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

6 Ah

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 500 1/min

Max. Drehmoment:

54 Nm

Drehmomenteinstellung:

54 .. 30 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 2000 1/min

Max. Schlagzahl:

30000 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

38 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

261 mm

Länge:

182 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

5.454 kg

Ein effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit 2 Gängen. Max. Drehmoment von 54 / 30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht und 21-Stufige Drehmoment-Einstellung. Lieferung im MAKPAC, mit zwei 6,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.