Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 54Nm 2x5Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 54Nm 2x5Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHP484RTJ

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.9 kg

  • Max. Drehmoment - 54 Nm

  • Drehmomenteinstellung - 21 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381826228

Sonepar Artikelnummer

121205776

Hersteller Artikelnummer

DHP484RTJ

Hersteller Typ

DHP484RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DHP484RTJ

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.9 kg

Max. Drehmoment:

54 Nm

Drehmomenteinstellung:

21 Nm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

99 dB(A)

Breite:

79 mm

Höhe:

261 mm

Länge:

182 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

5.240 kg

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Ein effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit 2 Gängen. Max. Drehmoment von 54 / 30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht und 21-Stufige Drehmoment-Einstellung.