Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 54Nm o.Akku/Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 54Nm o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHP484Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.9 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min

  • Max. Drehmoment - 65 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381826105

Sonepar Artikelnummer

121205777

Hersteller Artikelnummer

DHP484Z

Hersteller Typ

DHP484Z

Hersteller Artikel Nr.:

DHP484Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.9 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 500 1/min

Max. Drehmoment:

65 Nm

Drehmomenteinstellung:

21 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.2 kg

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 2000 1/min

Max. Schlagzahl:

30000 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

38 mm

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

99 dB(A)

Breite:

79 mm

Höhe:

261 mm

Länge:

182 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.500 kg

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Ein effizienter Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit 2 Gängen. Max. Drehmoment von 54 / 30 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht und 21-Stufige Drehmoment-Einstellung.