MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 700/150Nm 2x5Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTW700RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 2200 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381723862
Sonepar Artikelnummer
120964464
Hersteller Artikelnummer
DTW700RTJ
Hersteller Typ
DTW700RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DTW700RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 2200 1/min
Max. Drehmoment:
700 Nm
Drehmomenteinstellung:
150 .. 700 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Max. Schlagzahl:
2700 1/min
Breite:
81 mm
Höhe:
276 mm
Länge:
170 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
6.485 kg


