Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 73/40Nm o.Akku/Ladeger.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 73/40Nm o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHP489Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min

  • Max. Drehmoment - 110 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381775601

Sonepar Artikelnummer

121205778

Hersteller Artikelnummer

DHP489Z

Hersteller Typ

DHP489Z

Hersteller Artikel Nr.:

DHP489Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

2.5 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 550 1/min

Max. Drehmoment:

110 Nm

Drehmomenteinstellung:

21 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.5 kg

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1800 1/min

Max. Schlagzahl:

27000 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

51 mm

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

92 dB(A)

Breite:

81 mm

Höhe:

261 mm

Länge:

175 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.800 kg

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagbohrschrauber zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Drehzahlstufen. Max. Drehmoment von 73/40 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment erfordern. Integriertes LED-Licht.